Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 24 pies cuadrados. Pie.
2001 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: M6-MFG. (18) placas en total. Superficie de transferencia de calor: 24 pies cuadrados. MAWP 150 PSI a 250°F. MDMT: -20°F a 150 PSI. Entradas/salidas: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 2 pies, 6 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (H13).
Product Details
- Cantidad en stock: MDPK636.4
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: M6-MFG
- Serial Number: 30105-59411
Heat Exchanger Details