Intercambiador de calor de placas Alfa Laval - 675 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: H10-FMC. Modelo actual: Tetra-Pak C10-SH. S/N: 4237. Placas de acero inoxidable: (110). Superficie de transferencia de calor: aprox. 675 pies cuadrados. Presión máxima de trabajo: 145 psig. Temperatura máxima de trabajo: 285 °F. Puertos de extremo fijo: (1) 3 pulg. de diámetro. Entrada ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. Salida ACME. Divisor: (1) 3 pulg. de diámetro. Entrada ACME, (2) 3 pulg. de diámetro. Salida ACME. Puertos finales móviles: (1) 3 pulg. de diámetro. Entrada ACME, (1) 3 pulg. de diámetro. Salida ACME. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 34-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN620).
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF532.42a
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: H10-FMC (Tetra Pak C10-SH)
- Serial Number: 4237
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 675
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 110
- Number of Dividers: 1
- Number of Sections: 2
- Inlets & Outlets Description: Fixed end ports: (1) 3 in. dia. ACME inlet, (1) 3 in. dia. ACME outlet. Divider: (1) 3 in. dia. ACME inlet, (2) 3 in. dia. ACME outlet. Movable end ports: (1) 3 in. dia. ACME inlet, (1) 3 in. dia. ACME outlet
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 108
- Width (Inches): 34.5
- Height (Inches): 100
- ACN: 620