Intercambiador de calor de placas Alfa Laval
1992 Intercambiador de calor de placas Alfa Laval. Modelo: A15-BFL, S/N: 66767, PO#: 26786, National Board No: 6109. Placas de titanio: (55). Superficie de transferencia de calor: 443 pies cuadrados. Juntas de nitrilo. Presión de diseño: 100 psi. Temperaturas de diseño: 230 °F máx., - 5 °F mín. Capacidad: 26,4 galones. Puertos de extremos fijos: (4) 6 pulgadas. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto. Medios utilizados anteriormente: Lado caliente: 26,6 Kathene, Lado frío: Agua.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF572.3
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: A15-BFL
- Serial Number: 66767
Heat Exchanger Details