Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval
1996 Intercambiador de calor en espiral Alfa Laval. S/N 22264, Junta Nacional 15845. Dimensiones del barril: 24 pulg. de diámetro x 64 pulg. L. Salidas:(2) 3 pulg.; (2) MAWP de 2 pulgadas: 75 psi a 150 °F. MDMT: 20 °F a 75 psi. Área de superficie: 180 pies cuadrados. Intercambiador de calor en espiral. Tipo 1-H. Material de la cabeza: SA-516-70. Material de la carcasa: SA-240-311L. Entrada: 3 pulg.; Cara de 3 pulgadas. Salida: 2 pulg. THK 0,81 pulg.; THK 0,105 pulgadas. Los espacios son de 1 pulgada en los lados del producto y del medio.
Product Details
- Cantidad en stock: 85.PF826.5
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 22264