Cámara de vacío de acero inoxidable Alfa Laval - 215 galones
Cámara de vacío Alfa Laval de acero inoxidable. Modelo: DD-1000-LC. Número de serie: 3242-1432. Capacidad aproximada: 215 galones. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro. x 33 pulgadas de alto (pared recta). Cuenta con escalera de acceso lateral y superior. Entrada/salida(s): (4) roscadas de 2 pulgadas, (2) roscadas de 1-1/2 pulgadas, sanitarias de 1-1/4, roscas de 1-1/4, roscas inferiores de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 13 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSFF1014.14
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: DD-1000-LC
- Serial Number: 3242-1432
Plate Details