Alimentador AccuRate modelo 602

Alimentador AccuRate modelo 602

Alimentador de materiales secos Schenck/ AccuRate modelo 602 Tuf-Flex. Motor Mfg Bison Gear & Engineering Corp. DC. Motorreductor. Modelo 011-302-300. 1/4 hp, 90 VCC voltios, 2,9 amperios. 60 rpm, torsión 220 lbs-pulg. Relación de transmisión 34:1. Abertura del alimentador: Abertura del alimentador de 18 x 18 pulgadas. Medidas totales: 22 pulgadas de ancho, 22 pulgadas de largo, 17 pulgadas de alto. El alimentador es capaz de alimentar de 0,0008 a 48 pies cúbicos por hora.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDPH148.2a
  • Fabricante: AccuRate

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador AccuRate modelo 602

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente