Alimentador centrífugo Hoppmann FR-30

Alimentador centrífugo Hoppmann FR-30

1991 Alimentador centrífugo Hoppmann FR-30. Modelo: FR-30. S/N: 9514. Anteriormente se utilizaba para entregar 2 pulgadas de diámetro. x 1-3/4 pulg. H Tapas Rave para latas de aerosol. Capacidad Velocidad 120 CPM. Diámetro del recipiente de clasificación: 32 pulg. Motor, 1/8 hp, 90 VCC, 3 amperios. El FR-30 de Hoppmann alimenta y orienta una amplia variedad de piezas utilizando el peso natural de la pieza y cargando Ram Industriesp. La velocidad de entrega varía de moderada a alta según las características de la pieza. El FR-30 está diseñado para interactuar con prealimentadores Hoppmann, transportadores de acumulación, sistemas de ensamblaje y otros equipos posteriores. La unidad está equipada con un sistema de control Hoppmann Relay Logic de 1991, modelo: 750, S/N: 13360. Altura de entrada/salida del transportador: 25-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 50-1/2 pulgadas de largo x 44 pulgadas. Ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENAE59233.
  • Fabricante: Hoppmann
  • Modelo: FR-30
  • Número de serie: 9514

Detalles del alimentador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador centrífugo Hoppmann FR-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente