Alimentador de escala electromagnético avanzado FMC VF

Alimentador de escala electromagnético avanzado FMC VF

1999 Alimentador de báscula electromagnética avanzado FMC VF. Modelo: EL 2412/08 X70. S/N: 806534. FO: B90924. Velocidad de funcionamiento: 663 rpm. Carrera: 0,63 pulg. (6) Ballestas. Dimensiones del transportador: 107 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Caja de control digital. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. El VF es un transportador de dos masas que ofrece un rendimiento excepcional en sistemas de distribución modulares y líneas de embalaje. Además, es una alimentación confiable para básculas, clasificadores por color y otros equipos de procesamiento como hornos, freidoras y congeladores. Descarga del transportador: 12 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP572.1
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: EL 2412/08 X70
  • Número de serie: 806534

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de escala electromagnético avanzado FMC VF

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente