Alimentador de ingredientes APV

Alimentador de ingredientes APV

1995 Alimentador de Ingredientes APV. Modelo: LF-530. S/N: N-0644. Número de pedido: 27-00976. Número de dibujo: 08B-P-470471. Capacidad máxima combinada de producto base e ingrediente: 2700 gph. Dimensiones de la tolva de alimentación de 20 galones: 19 pulg. de diámetro. x 17-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del agitador: 18-3/4 pulgadas de largo x 2 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21.3- 20/10 amperios, trifásico. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. El ingrediente se combina con el producto a un ritmo constante según el paso y la velocidad del sinfín. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 26-1/4 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDST197.5a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: LF-530
  • Número de serie: N-0644

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 21.3-20/10
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 26.25
  • Altura (pulgadas): 66

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995

Alimentador de ingredientes APV

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente