Alimentador de material seco AccuRate

Alimentador de material seco AccuRate

Alimentador volumétrico de material seco AccuRate, serie 600, n.º de serie. 17177-01A-610 con motores Baldor de 0,25 hp 1725 rpm y motores Reliance de 1,5 hp 1725 rpm. Última sal corriente.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 18a.QO5
  • Fabricante: AccuRate
  • Modelo: 600
  • Número de serie: 17177-01A-610

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de material seco AccuRate
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Alimentador Volumétrico de Sólidos Secos AcrisonAlimentador Volumétrico de Sólidos Secos Acrison
Ahorrar 9%
Alimentador de tornillo volumétrico AcrisonAcrison Volumetric Screw Feeder Acrison
Ahorrar 9%
Alimentador de tornillo volumétricoVolumetric Screw Feeder Not Specified
Ahorrar 9%
Alimentador de ingredientes APVAlimentador de ingredientes APV
APV Alimentador de ingredientes APV

HDST197.5a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Alimentador centrífugo Hoppmann FRS-60 SSAlimentador centrífugo Hoppmann FRS-60 SS
Ahorrar 9%
Trituradora de acero inoxidableTrituradora de acero inoxidable
Not Specified Trituradora de acero inoxidable

SSLP507.10

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente