Alimentador de material seco AccuRate

Alimentador de material seco AccuRate

Alimentador de material seco AccuRate. Modelo: 300. Construcción en acero inoxidable 304. Capacidad: 3,69 pies cúbicos. pies/h. Dimensiones de la tolva de alimentación de vinilo de calidad alimentaria: 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones del tornillo helicoidal: 3/4 pulgadas de diámetro. x 18 pulg. L. El tamizado previo es posible mediante una criba de malla de 1/4 pulg. Motorreductor Bison DC, 1/8 hp, 1750 rpm, 59 rpm (final), 90 V, 1,14 amperios. Los alimentadores de material seco manejan una amplia variedad de polvos finos, escamas, gránulos y pellets. 4,0 pies cúbicos Incluye tolva de extensión de pies. Entradas: 9 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 3/4 pulgadas de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 26-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNSL272.6
  • Fabricante: AccuRate
  • Modelo: 300

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de material seco AccuRate

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente