Alimentador de tapa de tazón vibratorio

Alimentador de tapa de tazón vibratorio

Alimentador vibratorio de tapas de cuenco. Ancho máximo del producto: 1-1/2 pulg. (38 mm). Requisitos de alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásico. La posición final del conducto de cierre está a 41 pulgadas de altura desde el suelo. La unidad tiene un ajustador de altura del actuador. Dimensiones del recipiente: 1 pie 5-1/4 pulg. de diámetro. x 4-5/8 pulgadas de alto. Dimensiones de la tolva del embudo con parte superior abierta: 2 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto. Salida: 11-1/2 pulgadas de largo x 8-1/8 pulg. de ancho x 3 pulg. de alto (conducto al recipiente de alimentación). Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI8045
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del alimentador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de tapa de tazón vibratorio
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente