Alimentador de tapa magnética FMC Syntron

Alimentador de tapa magnética FMC Syntron

Alimentador de tapas magnéticas FMC Syntron. Modelo: EB1D. Número de serie: 541465/RC579. Esta unidad está diseñada para manejar tapas de 44 mm. Fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz, 2,5 amperios. Dimensiones del recipiente: 22 1/2 pulgadas de diámetro x 4-3/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto (ACN80).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CCFP523.
  • Fabricante: Syntron
  • Modelo: EB1D
  • Número de serie: 541465/RC579

Detalles del alimentador

  • Tipo de llenado/taponado: Cap Feeder

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 16
  • ACN: 80

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Alimentador de tapa magnética FMC Syntron

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente