Alimentador de Tapas Resina para Taponadora U-30

Alimentador de Tapas Resina para Taponadora U-30

Alimentador de Tapas Resina para Taponadora U-30. Tamaño máximo de tapa: 53 mm de diámetro. x 20 mm de alto. Dimensiones de la tolva de alimentación: 3 pies 1/4 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/4 pulgadas de ancho. Diámetro del recipiente: 1 pie. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies. 10 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (ACN198).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP994.1
  • Fabricante: Resina

Detalles del alimentador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de Tapas Resina para Taponadora U-30

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente