Alimentador de tornillo volumétrico Acrison

Alimentador de tornillo volumétrico Acrison

Alimentador volumétrico Acrison Modelo 105C, serie 831020, falta motor. Dos sinfines: 5,75 pulg. de diámetro, 0,75 pulg. de diámetro. Entrada de la tolva: 17,5 pulg. x 11,5 pulg. Entrada del alimentador: 11,25 pulg. x 6 pulg. Descarga del alimentador: Tri-clamp de 1,5 pulg. Dimensiones totales: 30,5 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 22,5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NMCN030E
  • Fabricante: Acrison
  • Modelo: 105C
  • Número de serie: 831020

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30.5
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 22.5

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: motor missing

Alimentador de tornillo volumétrico Acrison

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente