Alimentador de tornillo volumétrico con contenedor vivo Vibra Screw Incorporated

Alimentador de tornillo volumétrico con contenedor vivo Vibra Screw Incorporated

Alimentador de tornillo volumétrico con recipiente vivo Vibra Screw Incorporated (piezas). Plataforma Vibratoria. Motor Baldor: 0,5 Hp. 1725 rpm. 203-230/460 V, 2,1-2/1 amperios. Motor CC de velocidad variable, 3/4 hp, 1725 rpm, 8,0 amperios. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive, relación: 11,21, velocidad final: 153 rpm, torsión: 33 lb-in. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto (piezas).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLTN070B.
  • Fabricante: Vibra Screw Incorporated

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de tornillo volumétrico con contenedor vivo Vibra Screw Incorporated
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente