Alimentador K-Tron Soder K2M-T35
K-Tron Soder es un sistema de alimentación volumétrico y gravimétrico para plásticos, alimentos, productos químicos, detergentes y productos farmacéuticos. Número de proyecto: 1065274. Número de modelo: K2M-T35. Fabricación: 05/10/10. PO: FAA51OO16. Clasificación de peso: 18 libras/2 min. RPM del tornillo a reducción máxima: 119 RPM. RPM del tornillo a reducción mínima: 598 RPM.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: YTAB06
- Fabricante: K-Tron Soder
- Modelo: K2M-T35
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 84
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2010
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!