Alimentador mecánico con correa de pesaje K-Tron Soder

Alimentador mecánico con correa de pesaje K-Tron Soder

1996 Alimentador mecánico con correa de pesaje K-Tron Soder. Capacidad aproximada: 5000 lbs/hr. Material de construcción: acero inoxidable. Ancho de la cinta transportadora: motor Leeson de 10-1/2 pulg., 1/2 hp, 1750 rpm, 180 V, 2,5 amperios. Transmisión por engranajes SM-Cyclo, accionada por cadena, relación: 29, rpm finales: 60,3, torsión: 870 in-lb. El alimentador de cinta por peso ofrece alimentación continua y gravimétrica de materiales a granel o puede usarse para alimentación por lotes o para medir un flujo de material a granel. Los módulos de interfaz están disponibles para instalaciones con sistemas informáticos. Entradas (1) 14-1/2 pulg. de diámetro. Tolva de alimentación con bandeja de apertura/cierre ajustable de 8 pulgadas. Salidas: (1) salida principal de 15 x 6 pulgadas, salida secundaria de 15 x 3-1/4 pulgadas, ambas con manija para seleccionar qué salida se utilizará. (1) 11 pulgadas x 12-1/2 pulgadas. Salida de rebosadero con bandeja para dispensar sustancia o dejar que se acumule y luego dispensar. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto (H11) (ACN300).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SMBV101.
  • Fabricante: K-Tron Soder
  • Modelo: W300

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 2.5

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 69
  • ACN: 300

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1996
Alimentador mecánico con correa de pesaje K-Tron Soder
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tolva/alimentador de acero: 145 pies cúbicos.Tolva/alimentador de acero: 145 pies cúbicos.
Ahorrar 9%
Alimentador centrífugo Hoppman FT-50Alimentador centrífugo Hoppman FT-50
Hoppmann Alimentador centrífugo Hoppman FT-50

DNBA053-01

Disponibles, 2 unidades
Ahorrar 9%
Alimentador centrífugo Hoppmann FRS-60 SSAlimentador centrífugo Hoppmann FRS-60 SS
Ahorrar 9%
Transportador Intralox de 36 pulgadas de ancho x 20 pies de largoTransportador Intralox de 36 pulgadas de ancho x 20 pies de largo
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Alimentador vibratorio Blodgett CompanyAlimentador vibratorio Blodgett Company

Visto recientemente