Intercambiador de calor Allegheny Bradford: 3,25 pies cuadrados.
2004 Intercambiador de carcasa y tubos Allegheny Bradford. Modelo: HE072300. S/N: 15073. N.º de equipo HE-9803C. Material del tubo: acero inoxidable 316. 3 pases. Número de tubos: 4. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 50 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 3 pies cuadrados. Capacidad: 0,38 galones. MAWP: 150 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (vapor). Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC024.7a
- Manufacturer: Allegheny Bradford Corp.
- Model: HE072300
- Serial Number: 15073
Shell & Tube Details