Inversor de frecuencia variable Allen-Bradley de 20 HP
Variador de frecuencia variable Allen-Bradley de 20 HP. Modelo: 1336. Cat. Nº: 1336S-B020-AN-EN4-L6. Entrada de CA (par constante): 22,5-26,8 hp (21-25 KVA), 380-480 V, 32 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Salida de CA (par constante): 22,5 hp (21 KVA), 0-460 V, 31 amperios, 0-400 Hz, trifásico. Entrada de CA (par variable): 24,6-31,6 hp (23-29 KVA), 380/460 V, 35 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Salida de CA (par variable): 28,9 hp (27 KVA), 0-460 V, 34 amperios, 0-400 Hz, trifásico. Utilizado anteriormente por Yoplait. Dimensiones totales: 17-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI174.
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Model: 1336