Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v
1995 Panel de control de arranque de motor Allen Bradley. Número de serie: 7000092-001-95. Fuente de alimentación: 4200v, 1200 amperios (máx.), 60 Hz, trifásica, voltaje completo, sin inversión. Los centros de control de motores (MCC) CENTERLINE de Allen-Bradley integran control y energía en un paquete centralizado. La oferta CENTERLINE incluye unidades de accionamiento de CA, controladores de motores de estado sólido, relés de sobrecarga inteligentes, monitores de potencia y chasis de E/S de PLC. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC042.
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Serial Number: 7000092-001-95
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
- Compressor Motor Starter Type: Other Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0
- Motor Voltage: 4200
- Motor Amps: 1200
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 37
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 92
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995