Panel de control industrial Allen-Bradley

Panel de control industrial Allen-Bradley

1997 Panel de control industrial Allen-Bradley. Modelo: 1400E. Dwg Electricidad. No: STD-E-22T. La vista del panel presenta (2) grados de libertad. El brazo de extensión se puede montar en la pared. El soporte de pared tiene un giro de 135 grados. La caja de control gira 180 grados. Requisitos eléctricos: 120 V, 1 FLA, 60 Hz, 1 fase. S/N: n/a. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB502.3a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Modelo: 1400E

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control industrial Allen-Bradley