Módulos de panel de control de E/S con pulsadores RediPanel de Allen-Bradley con carcasa de acero inoxidable
(2) Módulos de panel de control de E/S con pulsador RediPanel de Allen-Bradley con carcasa de acero inoxidable. Gato. Número: 2705-P21C1. Alimentación: 120/240 VCA. Analizador de conductividad sin electrodos Foxboro. Modelo: 873EC-AIYFNZ-7, Ref. No: 324887F10, Origen: 5S0221. Calibración: 0-100 MS/CM, Alimentación: 120 VAC, 50/60 Hz. Este controlador de E/S está diseñado para acoplarse con un controlador lógico (PLC) industrial programable para la automatización de procesos industriales, como el control de maquinaria en líneas de montaje de fábrica. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 ½ pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2079.
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Model: RediPanel
- Serial Number: 2705-P21C1 (cat. #)