coctelera allen
Allen Shaker. Dimensiones: 37 pies 11 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (profundo). Motor Hustile Duty de alta eficiencia, 3 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 Hz. Cama agitadora de acero inoxidable. Divisor en el centro, mampara al final de un lado. Caída en el centro del agitador: 1-1/4 pulg. H. Alimentación: 51 pulg. H. Apertura de la correa al piso: 36 pulg. H. El marco es de acero dulce. Dimensiones totales: 37 pies 3 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP062.5
- Manufacturer: Allen
Conveyor Details