- Detalles del producto
Transportador de correa de acero inoxidable Allen
Transportador de banda Allen de acero inoxidable. Modelo: D28443. N/S: CON14518. Tipo: BC. Ancho de la correa: 23-1/2 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 20 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Velocidad de desplazamiento: 619 fpm. Motor Sparks Dura-Drive, 1,5 hp, 1750 rpm, 230 V, 5,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida: 50 pulgadas. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 61-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: L49103.2
- Fabricante: Allen
- Modelo: D28443
- Número de serie: CON14518
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Belt Conveyors
- Ancho del transportador (pulgadas): 23.5
- Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 11.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Sparks
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- RPM del motor: 1750
- Voltaje del motor: 230
- Amperios de motor: 5.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 104
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 61.5