Bomba centrífuga Allis Chalmers

Bomba centrífuga Allis Chalmers

Bomba centrífuga Allis-Chalmers. Modelo: 2000. S/N: 861-58807-02-01. Tamaño: 2x1-1/2x9. Capacidad de la bomba: 45 gpm a 65 tdh. Diámetro del impulsor: 8,3 pulg. Presión de prueba hidráulica de campo: 250 psi. Motor eléctrico Marathon, 2 y 1-1/2 hp, 1740/1430, 208-230/460 190/380 V, 6,2-6,2/3,1-5,6/2,8 amperios, 60/50 Hz. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 43-1/2 pulgadas de ancho x 77-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP089.
  • Fabricante: Allis-Chalmers
  • Modelo: 2000
  • Número de serie: 861-58807-02-01

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Allis Chalmers