Motor Allis-Chalmers - 300 HP

Motor Allis-Chalmers - 300 HP

Motor Allis-Chalmers- 300 HP. Modelo: 906. S/N: 1-5154-30117-1-1. Especificaciones del motor: 880 rpm, 2300 V, 70 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 30FS8. Tipo: AW. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 41-1/2 pulgadas de alto (H10).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC841C.
  • Fabricante: Allis-Chalmers
  • Modelo: 906
  • Número de serie: 1-5154-30117-1-1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Allis-Chalmers
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 880
  • Voltaje del motor: 2300
  • Amperios de motor: 70
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 30FS8

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 41.5

Detalles adicionales del producto

Motor Allis-Chalmers - 300 HP