Máquina de corte en cubos de hojas de aloe vera
Máquina para cortar hojas de aloe vera. Hace cortes de 1 pulgada de largo x 1 pulgada de ancho. Número de cuchillas giratorias: (6) 3 pulg. de diámetro. Distancia entre cuchillas: 1 pulg. Cuchilla de tambor con (8) cuchillas de corte: 3 pulg. de diámetro. x 8-1/2 pulg. L. Distancia entre cuchillas: 1 pulg. Ancho máximo de hoja: 6 pulg. Ancho de la cinta transportadora de alimentación: 6 pulg. W. Ancho de la cinta transportadora de descarga: 7 pulg. W. Servicio de lavado eléctrico Dayton Motor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Winsmith D-90 Drive, relación de 15, 115 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Salidas: (1) conducto de descarga de 29 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (GM).
Product Details
- Cantidad en stock: 75.GALO2
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 9/4.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 74
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 49