Máquina de filete de hojas de aloe vera
Máquina fileteadora de hojas de aloe vera. Hace cortes de 1 pulgada de ancho. Número de cuchillas giratorias: (6) 3 pulg. de diámetro. Distancia entre aspas: 1 pulg. Ancho máximo de hoja: 6 pulg. Ancho cinta transportadora de entrada: 7 pulg. W. Ancho cinta transportadora de descarga: 7 pulg. W. Motor eléctrico Magnetek, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208- 230 V, 9/3,5-3,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Dayton Drive, relación de 15,1, 115 rpm (final). Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Salidas: (1) conducto de descarga de producto de 10 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho, (1) conducto de descarga de subproductos de 33 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 75.GALO3
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: MagneTek
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/208-230
- Motor Amps: 9/3.5-3.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 2
Dimensions:
- Length (Inches): 100
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 44
- Weight (LBS): 300
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No