Extensión del transportador de acero inoxidable AMBEC
Extensión transportadora de acero inoxidable AMBEC. Utilizado por última vez por Turtle Wax Company. 4-1/2 pulg. Ancho de la cinta transportadora 2-1/2 pulg. de espacio entre cada lado debajo de la correa. (4) Orificios para pernos de ½ pulg. en cada extremo del transportador para fácil instalación en otra unidad. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA263D.
- Manufacturer: 20 Plus
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 2.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 121
- Width (Inches): 5
- Height (Inches): 6.5
Additional Product Details
- Product Purchased From: Car Wax Factory