Torre de enfriamiento Amcot
Torre de enfriamiento Amcot, modelo ST150, S/N 95881, volumen de aire 33,260, flujo de agua 318 gpm, con indicador de temperatura en el costado. Capacidad de refrigeración: 1.800.000 BTU por hora. Tatung Co., motor de inducción trifásico, modelo TB1Y58N6A, S/N U380228326, 208-230/460 voltios, 5,9-5,7/2,9 amperios, carcasa TENV, estructura 184TC, máx. 40 °C, factor de servicio 1,0, servicio continuo, 1,5 hp, 865 rpm. Medidas generales: 132 pulgadas de diámetro, 107 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU06
- Manufacturer: Amcot
- Model: ST150
- Serial Number: 958881
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open