Torre de enfriamiento Amcot Silver Series de 50 toneladas
Torre de enfriamiento Amcot Silver Series: 50 toneladas. Modelo ST-50. Capacidad de enfriamiento: 600,000 Btu/hr, volumen de aire 11,500 cfm, flujo de agua nominal: 105 gpm, diámetro del ventilador: 38 pulg. Entrada de agua: 3 pulg. Salida de agua: 3 pulg. Motor Tatung, 1,5 hp, modelo BBNV-D. Número de serie: 1Y563416D. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ERMM01.
- Manufacturer: Amcot
- Model: ST-50
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open