- Detalles del producto
Plataforma giratoria de carga/descarga AME de 48 pulg.
AME Carga/Descarga Plataforma giratoria de 48 pulg. Acero inoxidable. Las plataformas giratorias de carga y acumulación vienen en diámetros de 18 a 60 pulgadas. Proporcionan un medio rentable para cargar contenedores en una línea de llenado. Alimentado por un variador de 90 VCC con un controlador totalmente ajustable para ayudar en la transferencia de botellas y la velocidad de la línea. La plataforma giratoria cuenta con rieles guía individuales. Motor Baldor, 1/4 hp, 28 rpm (final) 90 VDC, 2.25 amperios, monofásico. Dimensiones totales: 48 pulgadas de diámetro. x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AMEQ01.21
- Fabricante: AME
Detalles del transportador