American Can Company No. 1 Máquina cerradora de latas semiautomática occidental

American Can Company No. 1 Máquina cerradora de latas semiautomática occidental

American Can Company No. 1 Máquina cerradora de latas semiautomática occidental. Modelo: 108-A ZCG15. S/N: 10300. Capacidad: 12 revoluciones por lata. Tamaño de la lata: lata cuadrada de 5 galones con tapa 603. Altura máxima de la lata: 13 pulg. Pedal activado. Motor eléctrico Sterling, 1-1/2 hp, 1800/1500 rpm, 400 rpm (final), 220/440 V, 5,2/2,6 amperios, 60/50 Hz. Altura de entrada/salida: 37 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 40 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BFLV035.4a
  • Fabricante: American Can Company
  • Modelo: 108-A ZCG15
  • Número de serie: 10300

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

American Can Company No. 1 Máquina cerradora de latas semiautomática occidental

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente