Bomba de diafragma American LEWA Inc C0150 (0,5 HP)

Bomba de diafragma American LEWA Inc C0150 (0,5 HP)

Bomba dosificadora de diafragma LEWA - Tipo: C0150, Número de serie: 310504-010-001. Año de fabricación: 1998. Motor eléctrico Reliance - Número de serie: P56X1338W-FA, Marco: FM56C, Tipo: P, Ph: 3, HP: 1/2, RPM: 1725, Voltios: 230/460, Amperios: 1.5/.75 , Hz:60, SF: 1,15. Clasificación de tiempo: CONT.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENF74
  • Fabricante: American LEWA Inc
  • Modelo: C0150
  • Número de serie: 310504-010-001

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1.5/.75
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FM56C

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 85
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1998

Bomba de diafragma American LEWA Inc C0150 (0,5 HP)


Precio:
$5,000