Bomba de vacío americana de Canadá
Bomba de vacío americana de Canadá. Modelo: 99330. Tipo: 10x5. Motor Westinghouse, 10 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 6 pulg. Diámetro de la polea conducida: 2 pies. Relación de polea: 0,25. Revoluciones finales: 435. Entrada: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión FNPT. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga ASME. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.488
- Manufacturer: American of Canada
- Model: 99330
- Serial Number: 51-459G31A3H
Pump Details