Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable American Standard / ITT - 39 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable American Standard / ITT - 39 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable American Standard / ITT. Modelo: SSCF. Diseño de dos pasadas. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 39 pies cuadrados. Material de construcción: acero inoxidable 316. Carcasa interior: 105 tubos en cada pasada, total 210 tubos. Diámetro interior. de tubos: 0,350 pulg. Longitud de los tubos: 2 pies. Presiones de diseño respectivas del lado de la carcasa y del tubo a las temperaturas correspondientes: 225 psi a 400 °F y 150 psi a 400 °F. Entradas/salidas: (2) puertos FNPT de 2-5/8 pulg. (2) Puertos FNPT de 3-3/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 1-3/8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ0817.4
  • Manufacturer: American Standard / ITT
  • Model: SSCF®
  • Serial Number: 5-160-08-024-004

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable American Standard / ITT - 39 pies cuadrados. Pie.