American Sterilizer Company Esterilizador autoclave de vapor isotérmico - 13 Cu. Pie.
Esterilizador autoclave de vapor isotérmico de American Sterilizer Company. Modelo: 57CR, tipo: ME-24-36-R. Capacidad aproximada: 13 cu. pies con (3) rejillas ajustables. Cuenta con un control ciclomático americano con temporizador de reinicio y un registrador gráfico de temperatura. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 23 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de profundidad x 23 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SCJC183.5
- Fabricante: American Sterilizer Company
- Modelo: 57CR
- Número de serie: 309784
Detalles del HTST
- Tipo de pieza HTST: Steam Sterilizer
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 39
- Ancho (pulgadas): 66
- Altura (pulgadas): 66
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!