Intercambiador de calor de carcasa y tubo de condensador AMETEK GTR (tamaño - 804B-4P)

Intercambiador de calor de carcasa y tubo de condensador AMETEK GTR (tamaño - 804B-4P)

Ametek Inc. Intercambiadores de calor ACME. Tipo: Condensador GTR, Número de serie: J67101/1. Número de referencia: GU-67101. Tamaño: 804B-4P. Shell MAWP: 335, Temperatura máxima: 300 F. Tubos MAWP: 100 PSIG, Temperatura máxima: 200 F. Dimensiones del recipiente: 8 de diámetro x 32 L.

Product Details

  • Cantidad en stock: REP91
  • Manufacturer: Ametek
  • Model: GTR-Condenser
  • Serial Number: J67101/1

Shell & Tube Details

  • MAWP (PSI at temp): 335 PSIG @ 300 F
  • MAWT (temp at PSI): 300 F @ 335 PSIG
  • Inlets & Outlets Description: 2" Inlet & Outlet

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 32
  • Width (Inches): 29
  • Height (Inches): 29
  • Weight (LBS): 449

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1987
  • Spec Sheet Available: No

Intercambiador de calor de carcasa y tubo de condensador AMETEK GTR (tamaño - 804B-4P)


Precio:
$0