Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (SHA-24-Azul)

Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (SHA-24-Azul)

Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (azul). Modelo: SHA-24. Intensidad estroboscópica: 65 candelas. Salida de sonido: 100 dB a 10 pies. Velocidad de flash: 1 flash por segundo. Voltaje: 24 VCC a 150 mA. Temperatura de funcionamiento: -40*F - 150*F.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMN12
  • Fabricante: Calibration Technologies Inc.
  • Modelo: SHA-24
  • Número de serie: WGECB24/75PWW

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 4.5
  • Peso libras): 2.5
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bocina/estroboscópica de alarma de amoníaco (SHA-24-Azul)