Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 16 galones
Tambor de sobretensión de amoníaco. Número de serie: 0S-1764. Capacidad aproximada: 16 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 11 pulgadas de diámetro. x 3 pies 2 pulgadas L. Refrigerante: R-717. MAWP: 250 PSI a 650° F. MDMT: - 20° F a 250 PSI. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC262C
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 0S-1764
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Surge Drum
- Tank Orientation: Horizontal
- Tank Diameter (Inches): 11
- Tank Length (Inches): 38
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 16
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 PSI @ 650° F.
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 2 in. dia. ports.
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 12