Amoladora de precisión Bunn-O-Matic

Amoladora de precisión Bunn-O-Matic

Molinillo de precisión Bunn-O-Matic. Modelo: G-9. S/N: 17818. 120 V, 9,4 A, 60 Hz, monofásico, 2200 vatios. Entrada del producto de la tapa superior: 10-5/8 pulgadas de largo x 7-5/8 pulgadas de ancho (1) 1-1/8 pulgadas de diámetro. Puerto de entrada efectivo (1) Salida rectangular de 1-7/8 pulg. x 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 8-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0175.1
  • Fabricante: Bunn-O-Matic Corporation
  • Modelo: G-9
  • Número de serie: 17818

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 8.25
  • Altura (pulgadas): 22.5

Detalles adicionales del producto

Amoladora de precisión Bunn-O-Matic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente