- Detalles del producto
Amot Controls 1-1/2ELCT14005 Válvula de hierro fundido (1-1/2", NPT)
Válvula de hierro fundido Amot Control con extremos NPT. Modelo: 1 1/2ELCT14005, Número de serie: B9612. Conexiones finales: NPT. Presión máxima: 350 PSI. La válvula modelo EL de 1 1/2 es una válvula de control termostática de 3 vías con detección interna y cuerpo de hierro fundido. Proporciona una regulación de temperatura precisa y confiable en una variedad de aplicaciones donde los fluidos se mezclan o desvían, dependiendo de sus temperaturas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP64
- Fabricante: Amot Controls
- Modelo: 1 1/2 ELCT14005
- Número de serie: B961
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 4
- Peso libras): 3
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!