Bomba centrífuga Ampco AC+328MDG28TS-S (30 HP, 800 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco AC+328MDG28TS-S (30 HP, 800 GPM máx.)

Bomba centrífuga Ampco serie AC+ - Modelo: AC+328MDG28TS-S, número de serie: CC-100609-1-1. Entrada (pulg): 3, Salida (pulg): 2, Impulsor máximo (pulg): 8. Todos los modelos están hechos de acero inoxidable 316L. Máx. Gpm: 600. Presión máxima: 350 PSI. A la bomba le falta la carcasa delantera. Motor Baldor Reliance - N.° de gato: N.° de gato: CEM4108T, Incluye: TEFC, Especificaciones: 1OE346Y806G1, CC: 010A, Marco: 284TSC, N.° de serie: c1308060242, Hp: 30, Clase: F, Hz: 60, Rpm: 3520, Voltios : 208-230/460, Amperios: 72-66/33, Clasificación: 40c Amb-Cont. Falta la cubierta del impulsor

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SIMM19
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: AC+328MDG28TS-S
  • Número de serie: CC-100609-1-1

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 800
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 3520
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 72-66/33
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284TSC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 320
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Missing Impeller Cover

Bomba centrífuga Ampco AC+328MDG28TS-S (30 HP, 800 GPM máx.)


Precio:
$5,000