Bomba Centrífuga Ampco Modelo 4 x 3 2CHZ

Bomba Centrífuga Ampco Modelo 4 x 3 2CHZ

Bomba centrífuga Ampco. Acero inoxidable. Modelo 4x3 2CHZ. Entrada de 3 pulg., salida de 4 pulg. 25 hp, 3500 rpm, 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones 2 pies de largo, 1 pie de ancho, 2 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX683.1a
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: 4 x 3 2CHZ

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Ampco Modelo 4 x 3 2CHZ