Bomba centrífuga Ampco

Bomba centrífuga Ampco

Bomba centrífuga Ampco. Modelo: ZC2. Número de serie: K-56882-1-1. Capacidad: 100 gpm a 150 tdh. Diámetro del impulsor: Motor estadounidense de 6 pulg., 10 hp, 3490 rpm, 230 V, 60 Hz, trifásico. Las bombas de la serie Z ofrecen un diseño industrial de alta resistencia. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) conector S-line de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (ACN41a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCCB066.5a
  • Fabricante: Ampco
  • Modelo: ZC2
  • Número de serie: K-56882-1-1

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ampco