Sellador de bolsas de la línea de maquinaria de embalaje portátil Amsco
Sellador de bolsas de la línea de maquinaria de embalaje portátil Amsco. Modelo: 175H. S/N: 981. Ancho de la cinta: 15 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Transportadores ajustables en altura y ancho. Requisitos eléctricos: 115 V, 15 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, monofásico. Variador de velocidad Reeves. Altura de entrada/salida: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA342A.4
- Manufacturer: Amsco
- Model: 175H
- Serial Number: 981