Bombas centrífugas AMT

Bombas centrífugas AMT

(2) Bombas centrífugas AMT. Modelo: 3152-98. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 70 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las bombas centrífugas rectas de servicio pesado AMT son adecuadas para transferencia de líquidos y químicos, calefacción y refrigeración, recirculación, servicio de refuerzo y otras aplicaciones industriales. Diámetro del impulsor: Motor Emerson de 5-1/2 pulg., 5 hp, 2845/3495 rpm, 190/380-208-230/460 V, 15,8/7,9-14,4-12,8/6,4 amperios, 50/60 Hz, trifásico . Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto (ACN12).

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN205C
  • Manufacturer: AMT
  • Model: 3152-98

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bombas centrífugas AMT