- Detalles del producto
Andamio de aluminio
Andamio de aluminio. 14 pulgadas de ancho x 16 pies de largo.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BDPC482.2
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 192
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!