Indicador de presión diferencial Anderson

Indicador de presión diferencial Anderson

Indicador de presión diferencial Anderson. Modelo: JD-221-B02-19025. Número de serie: 1128819P. Canal: 0-99, Canal 2: 0-99. IB N° 99LP18836P. Fuente de alimentación: 120/240 VAC, 5 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI8023.
  • Fabricante: Anderson
  • Modelo: JD-221-B02-19025
  • Número de serie: 1128819P

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Indicador de presión diferencial Anderson